Referenzen
Kipp:K1416.10512
Rubix:3117409
Hersteller:K1416.10512
EAN:4059245344024



Dokumente
Produktdetails : K1416.10512 Aufnahmebuchse, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1416.10512 Hinweis: Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung. Vorteile: Die Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden. Eine zusätzliche Zentrierung der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz (D3) gegeben. Zeichnungshinweis: 1) ohne Zentrierung 2) mit Zentrierung
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1416.10512 Hinweis: Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung. Vorteile: Die Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden. Eine zusätzliche Zentrierung der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz (D3) gegeben. Zeichnungshinweis: 1) ohne Zentrierung 2) mit Zentrierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufnahmebuchse |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage