Aufnahmebolzen DIN 6321 werden zum Positionieren in Bohrungen eingesetzt. Dabei hilft die abgeflachte Ausführung (Form C) beim Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen. Eine weitere Anwendung dieser Ausführung ist das Fixieren von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung. Im übrigen können die Formen A und B auch als Auflage, also Anschlag oder als Fuß verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
Bruttogewicht
5 g
Werkstoff
stahl
Gewindedurchmesser
9 mm
Durchmesser
8 mm
Zolltarifcode
73181900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,02€exkl. MwSt.
/ Stück
8,35€inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an