K0350.122 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, Form:C, Werkzeugstahl
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0350.122
Rubix:119463
EAN:4059245019977



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | werkzeugstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0350.122 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, Form:C, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.Bestellbeispiel: K0350.162Hinweis: Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema K0351 Form B).
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std