K1752.072305 Auflageleiste für Mehrfachspannsystem, anschraubbar

AUFLAGELEISTE FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1752.072305
Rubix:3727613
Hersteller:K1752.072305
EAN:4059245707645
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typauflageleiste
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1752.072305 Auflageleiste für Mehrfachspannsystem, anschraubbar


Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Bestellbeispiel: K1752.050175 Hinweis: Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden. Anwendung: Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden. Vorteile: Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Bestellbeispiel: K1752.050175 Hinweis: Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden. Anwendung: Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden. Vorteile: Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.

Technische Informationen


Attribute
Typauflageleiste
Werkstoffwerkzeugstahl
14,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage