Referenzen
Elesa+Ganter:GN 6321.1-16-13
Rubix:644609
Hersteller:GN 6321.1-16-13
EAN:4045525620063





Produktdetails : GN6321.1-16-13 Auflagebolzen, Stahl gehärtet
Auflagebolzen GN 6321.1 sind auch als Füße und Anschläge verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
