BE 80A 4 230/400-50 IP55 CLF B5 Hocheffizienter IE2 Motor BE 80A 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Asynchronmotor
Siehe technische InformationenReferenzen
Bonfiglioli:BE 80A 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:3469813


Technische Zusammenfassung
| Leistung | 0,75 kW |
|---|---|
| Spannung | 230/400 V |
| Geschwindigkeit | 1405 rpm |
Produktdetails : BE 80A 4 230/400-50 IP55 CLF B5 Hocheffizienter IE2 Motor BE 80A 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Die Asynchronmotoren der Baureihen BX, BE und BN mit Aluminiumrahmen sind die richtige Lösung für eine Vielzahl von allgemeinen Industrieanwendungen. Sowohl der IEC- als auch der Compact-Motor sind in den Effizienzklassen IE1 (BN/M) IE2 (BE/ME) und IE3 (BX/MX) gemäß der internationalen Norm IEC 60034-30 erhältlich. Darüber hinaus können die E-Motoren von Bonfiglioli mit verschiedenen Optionen ausgestattet werden: Schutzart bis IP 56, tropenfeste, korrosionsbeständige Lackierung und Antikondensationsheizungen. Darüber hinaus sind die BN/M- und BX/MX-Motorserien auch in der BrakeMotor-Version mit einer Auswahl an Wechsel- oder Gleichstrombremsen erhältlich. Um die Flexibilität unserer E-Motoren zu maximieren, können sie alle mit Umrichtern gesteuert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 0,75 kW |
|---|---|
| Spannung | 230/400 V |
| Geschwindigkeit | 1405 rpm |
| Polzahl | 4 |
| Effizienzklasse | ie2 |
| Schutzart (IP) | ip55 |
| Wellendurchmesser | 19 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Ausführung | be |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort