K0347.13308 Arretierbolzen, GR.3, Form:N, Edelstahl
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, glatte Ausführung, ohne Bund, mit Gewindezapfen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0347.13308
Rubix:323854
EAN:4059245017546



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0347.13308 Arretierbolzen, GR.3, Form:N, Edelstahl
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Hülse 1.0403. Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Hülse 1.4301. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Hülse brüniert, schweißbar. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Hülse blank und schweißbar. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL7021. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut | AUSFÜHRUNG 2: mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 72 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Form | n |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage