K0631.7206 Arretierbolzen, GR.2, Form:C, Stahl

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff, Rastnut und Kontermutter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0631.7206
Rubix:323605
EAN:4059245012749
K0631.7206 Arretierbolzen Gr.2 Form C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Oberfläche Grundkörpergehärtet
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0631.7206 Arretierbolzen, GR.2, Form:C, Stahl


Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Griffhebel schwarzgrau RAL7021 oder verkehrsrot RAL3020. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | AUSFÜHRUNG 1: mit Rastnut

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung21 g
Werkstoffstahl
Oberfläche Grundkörpergehärtet
Gewindedurchmesser12 mm
Formc
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
8,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Werkstoff

Oberfläche Grundkörper

Gewindedurchmesser