K0632.003308 Arretierbolzen, GR.3, Form:C, Edelstahl

Arretierbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff und Rastnut

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0632.003308
Rubix:323470
EAN:4059245010059
K0632.003308 Arretierbolzen Gr.3 Form C Niro

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörpergehärtet
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0632.003308 Arretierbolzen, GR.3, Form:C, Edelstahl


Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Edelstahlausführung A1: Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404. | AUSFÜHRUNG: Edelstahlausführung A1: Gewindehülse und Pilzgriff blank. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Pilzgriff blank oder gestrahlt. Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt. Arretierstift geschliffen, blank. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz. Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Arretierbolzen aus Edelstahl A4 zu empfehlen. | AUSFÜHRUNG 1: mit Rastnut | ZUBEHÖR: Distanzringe K0665. Befestigungssätze für dünnwandige Teile K2146. | PRODUKTBESCHREIBUNG: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung133 g
Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörpergehärtet
Gewindedurchmesser16 mm
Formc
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
25,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Oberfläche Grundkörper

Gewindedurchmesser