K0245.14107 Arretierbolzen mit 5-Sterngriff, GR.4, Kunststoff
Arretier- und Spanngriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0245.14107
Rubix:324209
EAN:4059245021802



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | thermoplast |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0245.14107 Arretierbolzen mit 5-Sterngriff, GR.4, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast. Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Griff schwarzgrau. Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Bestellbeispiel: 03190-11056 (Deckelfarbe verkehrsrot)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Arretier- und Spanngriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 139 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen