K0340.1206 Arretierbolzen mit Rastnut, GR.2, Stahl

Arretierbolzen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0340.1206
Rubix:323628
EAN:4059245013753
K0340.1206 Arretierbolzen Gr.2 M10

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Oberfläche Grundkörperungehärtet
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0340.1206 Arretierbolzen mit Rastnut, GR.2, Stahl


Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0340.1206Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung26 g
Werkstoffstahl
Oberfläche Grundkörperungehärtet
Gewindedurchmesser10 mm
Formc
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
5,11 exkl. MwSt.
/ Stück
6,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Werkstoff

Gewindedurchmesser

Form