K0359.010 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Typ A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0359.010
Rubix:144500
EAN:4059245021352



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | freischneidender stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0359.010 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit konischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
|---|---|
| Werkstoff | freischneidender stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std