3210032635 Arbeitspodest alu 1 Stufe starr
Arbeitspodest alu 1 Stufe starr
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900027963
Rubix:1101587
EAN:4031405500310
Produktdetails : 3210032635 Arbeitspodest alu 1 Stufe starr
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort



