3210042215 Arbeitsplattform klappbar

Arbeitsplattform klappbar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:030416
Rubix:3612211
Hersteller:030416
EAN:4031405304161
brand logo

Produktdetails : 3210042215 Arbeitsplattform klappbar


  • Stabile Aluminium-Konstruktion
  • Einfacher und schneller Aufbau dank vier automatisch verriegelnder Scharniere
  • 65 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren Auf- und Abstieg
  • Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,86 x 0,75 m)
  • Rutschsichere Plattform aus Aluminium-Warzenblech
  • Ausreichend Platz für zwei Personen plus Material
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Vier integrierte Befestigungsösen
  • Optionales Geländer mit Stecktaschen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Plattformbeläge aus Aluminium geriffelt oder mit Rutschhemmung R13 auf Anfrage
  • Stufenabstand 243 mm
  • Maximale Belastung: 500 kg

Technische Informationen


Attribute
928,80 exkl. MwSt.
/ Stück
1.105,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage