41157 ZAP Masterflex Plus S - Teleskop-Plattformleiter 7 Stufen

ZAP Masterflex Plus S

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Zarges:41157
Rubix:3708663
EAN:4003866411573
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Sprossen7
Plattformhöhe1,79 m
Maximale Arbeitshöhe3,79 m

Dokumente

Produktdetails : 41157 ZAP Masterflex Plus S - Teleskop-Plattformleiter 7 Stufen


ZAP Masterflex Plus S

  • Die einzige Plattformleiter, die maximale Sicherheit mit einfachstem Handling perfekt kombiniert.
  • Durch die einfache und schnelle Bedienung der Höhenverstellung sowie die 1-Hand-Bedienung der Ausleger läßt sich die Höhe sehr schnell auf die Bedürfnisse vor Ort anpassen.
  • Ein umlaufendes Geländer mit automatischer Saloontür und 60mm Stufen gewähren hierbei höchste Sicherheit und dieses bis über 3,0 m Plattformhöhe.
  • Die Leiter ist durch zwei große Laufrollen auf der Rückseite einfach verschiebbar, auch im aufgebautem Zustand.
Gebördelte Teleskop-Plattformleiter

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sprossen7
Plattformhöhe1,79 m
Maximale Arbeitshöhe3,79 m
1.948,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.318,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Anzahl Sprossen

Plattformhöhe

Maximale Arbeitshöhe