3210033520 Plattformtreppe fahrbar 60° 15 Stufen, 600 mm breit, Höhe 3,

Arbeitsbühne Zarges

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:40255714
Rubix:2914628
3210033520 Plattformtreppe fahrb 60G 15 Stu. 600 mm breit Höhe 3,75 m

Produktdetails : 3210033520 Plattformtreppe fahrbar 60° 15 Stufen, 600 mm breit, Höhe 3,


Aluminium- Plattformtreppe, fahrbar • Material: Aluminium • Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10) • Schmales Fahrwerk • Vorkonfigurierte Plattformtreppe • Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer • Die mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform ist ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten • Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad. Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
4.318,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.138,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage