3210033310 Arbeitsdiele Alu mit Klappfüßen
Arbeitsdiele Alu mit Klappfüßen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900040408
Rubix:1851502
EAN:4031405304048
Produktdetails : 3210033310 Arbeitsdiele Alu mit Klappfüßen
- Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße
- Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
- Sicheres Arbeiten auf Plattform aus Aluminium-Warzenblech
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Sprossenabstand 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 7,5 kg |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
375,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
446,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



