3210042670 PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 2,55 m
PaxTower
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:53521
Rubix:2901151
Hersteller:PAXTOWER S-PLUS 1T



Produktdetails : 3210042670 PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 2,55 m
PaxTower S-PLUS 1T
Mit vorlaufenden Geländer nach neuer EN 1004-1.
- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m, Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004, Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse, diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 2,55 m |
|---|---|
| Gewicht | 38,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
832,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
990,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage