Schraubendreher Facom AR.2,5X50, Abdruck: Flach | Länge: 120 mm | Klingenlänge: 50 mm

AR - ISORYL-Schraubendreher für Schlitzschrauben - gefräste Klinge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:AR.2,5X50
Rubix:3671070
Hersteller:AR.2.5X50
EAN:3148510098401
brand logo
Technische Zusammenfassung
Abdruckflach
Abdruckgröße2,5 mm
Klingenlänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AR.2.5X50 Schraubendreher ISORYL Schlitz 2,5 mm


Der Facom ISORYL Schlitzschraubendreher ist ein Klassiker unter den Handwerkzeugen – bekannt für seine Schlichtheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Seit seiner Entwicklung in den 1950er-Jahren überzeugt er Fachanwender bis heute durch sein zeitloses Design und seine hochwertige Verarbeitung, die eine lange Lebensdauer garantiert.

Eigenschaften:
Der Facom ISORYL Schraubendreher zeichnet sich durch eine robuste, funktionale Konstruktion aus. Er wurde speziell entwickelt, um ein präzises und sicheres Schrauben von Schlitzschrauben zu ermöglichen – ohne unnötige Zusätze. Die gefräste Klinge sorgt für einen exakten Sitz im Schraubenschlitz, wodurch sich Schrauben optimal anziehen oder lösen lassen, ohne abzurutschen. Der ergonomische ISORYL-Griff liegt sicher und angenehm in der Hand. Der Schraubendreher ist nicht elektrisch isoliert und verfügt über keine magnetische Spitze – ideal für klassische mechanische Anwendungen. Die hochglanzpolierte, verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Verschleiß und Korrosion und trägt so zur langen Lebensdauer bei.

Spezifikationen:
• Schraubenprofil: Schlitz
• Klinge: rund, gefräst
• Spitze: nicht magnetisch
• Griff: ISORYL
• Oberfläche: poliert, verchromt
• Elektrisch nicht isoliert
• Garantie: lebenslang (Ersatz im Original)
• Schlitzgröße: 2 bis 8 je nach Modell
• Gesamtlänge: 110 bis 260 mm je nach Größe

Normen:
• ISO 2380 (Teil 1 und 2): legt Form, Maße und Bezeichnung von Hand-Schlitzschraubendrehern fest

Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom weltweit für professionelle Handwerkzeuge höchster Qualität. Mit über 15.000 Produkten, die nach strengen Standards gefertigt werden, ist die Marke ein Synonym für Präzision und Zuverlässigkeit. Die 1952 eingeführte lebenslange Garantie unterstreicht das Vertrauen in die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Werkzeugs. Heute ist Facom ein bewährter Partner für Industrie, Handwerk und Wartung auf internationaler Ebene.

Stärken

• Robuste, langlebige Bauweise mit lebenslanger Garantie für den intensiven täglichen Einsatz
• Ergonomischer ISORYL-Griff für komfortables, sicheres Arbeiten
• Breites Größenspektrum für vielfältige Anwendungen
• Polierte Chromoberfläche für optimalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Anwendungen

Unverzichtbares Werkzeug für alle Arbeiten mit Schlitzschrauben. Besonders geeignet für Werkstätten, industrielle Instandhaltung, Wartungsarbeiten und mechanische Reparaturen. Ideal für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, Produktionsstätten, auf Baustellen oder in handwerklichen Betrieben.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Verpackungsmaße (L x B x H)120x15x15 mm
Gewicht der Verpackung16 g
Abdruckflach
Abdruckgröße2,5 mm
Klingenlänge50 mm
Länge120 mm
Endbearbeitungverchromt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,23 exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage