Rad für Transport Blickle LH-ALEV 150K-SG, Tragfähigkeit: 400 kg

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LH-ALEV 150K-SG
Rubix:222210
Hersteller:684456
EAN:4047526684457
LH-ALEV 150K-SG Lenkrolle spurlos grau
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-ALEV 150K-SG Lenkrolle spurlos grau


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POA

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3830 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
197 mm
54 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,06 exkl. MwSt.
/ Stück
155,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (54)