LH-ALTH 127K-ST-AS Lenkrolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LH-ALTH 127K-ST-AS
Rubix:1325704
Hersteller:738993
EAN:4047526109141


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 750 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
Produktdetails : LH-ALTH 127K-ST-AS Lenkrolle
Gehäuse: Serie LKRA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POA
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 750 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 170 mm | |
| 54 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
750 kg