LKRA-VPA 126K-11-FI Lenkrolle mit Rückenloch

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKRA-VPA 126K-11-FI
Rubix:224683
Hersteller:576181
EAN:4047526576189
LKRA-VPA 126K-11-FI Lenkrolle mit Rückenloch

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRA-VPA 126K-11-FI Lenkrolle mit Rückenloch


Gehäuse: Serie LRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht889 g
Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
158 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
37,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite