LK-ALST 125K-3 Lenkrolle

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LK-ALST 125K-3
Rubix:223110
Hersteller:625046
EAN:4047526625047
LK-ALST 125K-3 Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-ALST 125K-3 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1599 g
Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrün
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
155 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
80,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

350 kg

Raddurchmesser

125 mm

Radbreite

40 mm