LIKX-POHI 125HXK-1 Lenkrolle

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LIKX-POHI 125HXK-1
Rubix:1326351
Hersteller:754695
EAN:4047526102043
LIKX-POHI 125HXK-1 Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LIKX-POHI 125HXK-1 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialplastik
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur250 °C
155 mm
40 mm
HerkunftslandDE
141,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

300 kg

Raddurchmesser

125 mm

Radbreite

40 mm