LH-GTH 127K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LH-GTH 127K-FI
Rubix:222370
Hersteller:562942
EAN:4047526562946
LH-GTH 127K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit700 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-GTH 127K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau (Variante "-ELS" Farbe schwarz)

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5330 g
Tragfähigkeit700 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialgusseisen
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
170 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
192,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

700 kg

Raddurchmesser

125 mm

Radbreite