LE-POEV 160K-CS11 Lenkrolle
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LE-POEV 160KA-CS11
Rubix:1324717
Hersteller:751870
EAN:4047526060299


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : LE-POEV 160K-CS11 Lenkrolle
Gehäuse: Serie LKPA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POA
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2386 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager (cc) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage