9317200005 Spannzange DIN6499B HP11 3,5mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:35840005, 9317200005
Rubix:1947114
Hersteller:9317200005
9317200005 Spannzange D6499B HP11 3,5mm Fahrion

Technische Zusammenfassung

Typspannzange

Produktdetails : 9317200005 Spannzange DIN6499B HP11 3,5mm


Spannzange DIN6499B HP11 3,5mm FAHRION
Präzisions-Spannzange GERC11-HP / 4008E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen.

Technische Informationen


Attribute
Typspannzange
47,58 exkl. MwSt.
/ Stück
56,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std