TAU3220B-20 Schlauch, Polyurethan, antistatisch, schwarz

Antistatik-Polyurethan-Schlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:TAU3220B-20
Rubix:2189126
Hersteller:TAU3220B-20
TAU3220B-20 Schlauch, Polyurethan, antistatisch, schwarz
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser3,2 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : TAU3220B-20 Schlauch, Polyurethan, antistatisch, schwarz


Die doppelwandigen Schläuche der Serie TRB sind flammenbeständig und geeignet für den Druckluft- und Wasseranschluss in Umgebungen, wo ein Funkenflug durch Punktschweißen usw. auftreten kann. Die doppelwandige Ausführung verwendet flammenbeständigen Kunststoff (Brennbarkeitsklasse UL-94 V-0) für die Außenwand. Die Serie TRB ist in verschiedenen Farben erhältlich. 100-m-Rollen sind in allen Farben erhältlich.
TAU, Antistatisch, Polyurethanschlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser3,2 mm
Farbeschwarz
Werkstoffleitfähiges polyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur40 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,81 exkl. MwSt.
/ Stück
85,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen