40A-1 NEPTUNE Rollenkette-Einfach ANSI Neptune Tsubaki
ANSI Neptune Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS40 NEPTUNE 1 RP (P=1/2'')
Rubix:3199329
Hersteller:70150040000-M
EAN:8718472782332

Produktdetails : 40A-1 NEPTUNE Rollenkette-Einfach ANSI Neptune Tsubaki
Die ANSI Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI ANSI Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die Neptune™ Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 08a-1 |
| Serie | neptune (nep) |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Norm | ASME B29.1; ISO 606:2004 |
| Bolzenlänge | 18 mm |
| Bruchkraft min. | 17,7 kN |
| Laschenhöhe | 10,4 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Kettenlänge | 3,048 m |
| Kette | asa 100-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,43 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage