40A-1 NEPTUNE (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI Neptune (Rolle á 3,05m) Tsubaki

ANSI Neptune Kette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS40 NEPTUNE 1 RP (P=1/2'')
Rubix:3198751
Hersteller:70150040000-M3.05
EAN:8718472782349
RS40B-1 NEPTUNE (3.05M) Rollenkette-Einfach Neptune Tsubaki

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code08a-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40A-1 NEPTUNE (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI Neptune (Rolle á 3,05m) Tsubaki


Die ANSI Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI ANSI Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die Neptune™ Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code08a-1
Werkstoffspezielle zweistufige oberflächenbehandlung an gliederplatten, buchsen und bolzen (neptune™/nep korrosionshemmende oberflächenbehandlung); federclips sind aus sus301.
Serieneptune™ (nep) series
Gewicht2065 kg
NormANSI (ASME/ANSI RS ROLLER CHAIN)
Bolzenlänge18,2 mm
Bruchkraft min.17,7 kN
Laschenhöhe12 mm
Art der Platteclip
Kettenlänge3050 m
Ketteasa 40-1
497,25 € exkl. MwSt.
/ 3 Rollen
591,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage