RSD80-1 LAMBDA (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI LAMBDA Tsubaki
ANSI Lambda Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RSD80 LAMBDA 1 RP
Rubix:3198720
Hersteller:2201080010
EAN:8718472093810



Produktdetails : RSD80-1 LAMBDA (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI LAMBDA Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist.
Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe
zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt.
Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes
Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8450 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 16a-1 |
| Werkstoff | ölimprägnierte sinterbuchse; beschichteter stift (schmiermittelfreie lambda-konstruktion) |
| Serie | rsd80 lambda (drive chain) |
| Gewicht | 8,45 kg |
| Norm | ansi/din 8188 compatible drive chain |
| Bolzenlänge | 39,9 mm |
| Bruchkraft min. | 71,6 kN |
| Laschenhöhe | 24,1 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | asa 80-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.922,64 € exkl. MwSt.
/ 3 Rollen
2.287,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage