Referenzen
Donghua:10A-1 K
Rubix:1338303

Produktdetails : 10A-1 K (DH) Glied gekröpft mit Splint 12 (L)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gekröpftes Glied mit Splint 10A-1 DIN L
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 10a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Typ | gekröpftes glied mit splint |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
