Referenzen
Donghua:12A-4 (DH)
Rubix:3844763
Hersteller:315336

Produktdetails : 12A-4 (DH) Rollenkette-Vierfach ASA-DIN 8188
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | quadruplex (4) |
| ISO-Code | 606 |
| Serie | a-serie (short pitch precision roller chains) |
| Gewicht | 31050 kg |
| Bolzenlänge | 94,4 mm |
| Bruchkraft min. | 127,2 kN |
| Laschenhöhe | 18 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Kette | 12a-4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
481,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
573,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
