Referenzen
Donghua:16A-1 AGL SLR (DH)
Rubix:3839476
Hersteller:4446

Produktdetails : 16A-1 AGL SLR (DH) Außenglied Nachschmierfrei 7 (A)
Die Donghua SLR-Ketten sind die Lösung, wenn ein Nachschmieren der Ketten nichzt gewünscht oder aufgrund der Einbausituation nur mit hohem Aufwand realisiert werden kann. Neben dem gerigeren Wartungsaufwand haben die SLR-Ketten den entscheidenden Vorteil, dass die Umgebung nicht mit überschüssigem Öl der Nachschmierung verunreinigt wird. Donghua SLR-Ketten sind seit vielen Jahren u. a. in der Automobil- und Lebensmittelindustrie erfolgreich im Einsatz.
Stärken
nachschmierfrei & korrosionsgeschützt - Die saubere Lösung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied nachschmierfrei |
|---|---|
| Innere Breite min. | 15,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
