180A-2 (3.05M) Rollenkette-Zweifach ANSI G8 (Rolle á 3,05m) Tsubaki
ANSI G8 Standard Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS180 2 RP (P=2-1/4'')
Rubix:3256589
Hersteller:0120802010-M3.05
EAN:8718472005486



Produktdetails : 180A-2 (3.05M) Rollenkette-Zweifach ANSI G8 (Rolle á 3,05m) Tsubaki
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G8 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte
deutlich höher!
TSUBAKI ANSI G8 Rollenkette bietet folgende Vorteile:
- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.
- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.
- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird
die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83500 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 57,15 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 36a-2 |
| Serie | rs roller chain |
| Gewicht | 80,9 kg |
| Norm | ASME/ANSI; ISO 'A' |
| Bolzenlänge | 151,1 mm |
| Bruchkraft min. | 673 kN |
| Laschenhöhe | 54,2 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3,05 m |
| Kette | asa 180-2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.597,74 € exkl. MwSt.
/ Rolle
3.091,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage