Referenzen
SMC:KM12-06-02-10
Rubix:2176802
Hersteller:KM12-06-02-10
EAN:3618036074079

Produktdetails : KM12-06-02-10 Steckverteilerleiste
Die One-Touch-Fitting-Verteiler der Serie KM sind in 6 verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Bei bestimmten Modellen sind Außengewinde- und Innengewindeoptionen verfügbar. Als Schlauchmaterial stehen Nylon, weiches Nylon und Polyurethan zur Verfügung.
▪ One-Touch-Fitting-Verteiler.
▪ Anzahl der Anschlüsse A: 6, 10.
▪ Größe von Anschluss B: 1/4, 3/8.
▪ Größe von Anschluss A: ø4, ø6, ø8.
▪ Anzahl der Anschlüsse A: 6, 10.
▪ Größe von Anschluss B: 1/4, 3/8.
▪ Größe von Anschluss A: ø4, ø6, ø8.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pneumatischer verteiler - serie km |
|---|---|
| Ausführung | verteiler mit gewindeanschlüssen an den enden (rc 1/4) und 10 push-in-anschlüssen für ø6 mm schlauch (km12-06-02-10) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage