K0770.3654 Anschlagwirbel, schwenk und drehbar, Stahl Rot, Güteklasse 8
Anschlagwirbel 360 Grad drehbar Güteklasse 8
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0770.3654
Rubix:866302
EAN:4059245153831



Dokumente
Produktdetails : K0770.3654 Anschlagwirbel, schwenk und drehbar, Stahl Rot, Güteklasse 8
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Güteklasse 8, kugelgelagert. Kunststoffbeschichtet, rot.Bestellbeispiel: 07710-1018Hinweis: Kompakte und leichte Bauweise, allseitig voll belastbar. 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen. 360° drehbar. Schwenkbereich des Gliedes max. 180°. Durch die Kugellagerung ist der Anschlagwirbel auch unter Last drehbar. Ob zum Heben von Lasten oder zur Ladungssicherung, drehbare Anschlagwirbel finden in vielen Bereichen Anwendung. Für die Gültigkeit der Traglasten ist immer sicherzustellen, dass sich der Ring in einer Linie mit der Traglast befindet. Der Anschlagwirbel muss plan auf der Auflagefläche anliegen und immer komplett eingeschraubt sein.
ANSCHLAGWIRBEL
• Tragfähigkeit kg: 8000 kg
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4560,1 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 8000 kg |
| Durchmesser | 36 mm |
| Modell | k0770 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269094 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen