854705 Dreifach Aufhängering gelb geschw. Mat.Ø 25mm Nutzlast 8.5to
AUFHÄNGERING, dreifach - Geschweißter Stahl, Grad 80
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854705
Rubix:3291425
EAN:3660338103148

Dokumente
Produktdetails : 854705 Dreifach Aufhängering gelb geschw. Mat.Ø 25mm Nutzlast 8.5to
Verpackung: Kunststoffbeutel.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 8500 kg |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Modell | triple |
| Gewicht | 3,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
