854695 Aufhängering gelb geschweißt Mat.-Ø20 mm Nutzlast 6.2 to

Aufhängering, einfach - Geschweißter Stahl, Grad 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854695
Rubix:3291404
EAN:3660338103094
854695 Aufhängering gelb geschweißt Mat.-Ø20 mm Nutzlast 6.2 to

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast6200 kg
Durchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854695 Aufhängering gelb geschweißt Mat.-Ø20 mm Nutzlast 6.2 to


Verpackung: Kunststoffbeutel.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast6200 kg
Durchmesser20 mm
Modellsingle
Gewicht1,14 kg
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Durchmesser