Hebekette-Zusammensetzung Spartex 854683, Modell: Chain sling 4 legs
Anschlagkette 4 Stränge - Gabelhaken mit automatischer Verriegelung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854683
Rubix:3049603
EAN:3660338103032






Technische Zusammenfassung
| Modell | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
Dokumente
Produktdetails : 854683 Kettengehänge 2000 mm 4-Strängig Selbstschließend 4250 kg
EN 818-4
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Ref. 854687 & 854691: Verpackung im Kunststoff-Eimer und Karton
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Ref. 854687 & 854691: Verpackung im Kunststoff-Eimer und Karton
Technische Informationen
Attribute
| Modell | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
| Hakentyp | selbstverriegelnder haken |
| Endstück | ketten-verkürzungsklaue |
| Max. Nutzlast | 4250 kg |
| Gewicht | 18,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort