Hebekette-Zusammensetzung Spartex 854633, Modell: Chain sling 1 leg

Anschlagkette 1 Strang - Gabelhaken mit Sicherungsklappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:854633
Rubix:3291389
EAN:3660338102783
854633 Anschlagkette 2 to Ø8 mm L= 2 m 1x Lasthaken 1x Aufhängering
Technische Zusammenfassung
Modellchain sling 1 leg
Durchmesser8 mm
Kettenlänge2000 m
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854633 Anschlagkette 2 to Ø8 mm L= 2 m 1x Lasthaken 1x Aufhängering


Norm EN 818-4.

Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer

Technische Informationen


Attribute
Modellchain sling 1 leg
Durchmesser8 mm
Kettenlänge2000 m
Hakentypmit verriegelung
Endstückketten-verkürzungsklaue
Max. Nutzlast2000 kg
Gewicht3,3 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,51 exkl. MwSt.
/ Stück
95,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Durchmesser

Endstück

Wählen Sie Varianten (4)