Referenzen
Fischer:567796
Rubix:3830329
Hersteller:FSU-SD 22x155
EAN:4048962481204

Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 155 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Schnittlänge | 155 mm |
Dokumente
Produktdetails : FSU-SD 22X155 Anschlagbohrer
Bundbohrer zur Bohrlocherstellung für Hinterschnittanker FSU
Der Bundbohrer FSU-SD ist speziell auf die Länge des Hinterschnittankers FSU abgestimmt und sorgt damit für eine einfache und zuverlässige Bohrlocherstellung im Untergrund.
Funktion:
• Die definierte Tiefe des Bohrlochs gewährleistet eine sichere Verankerung des FSU bei voller Funktionalität
• Der Bohrer mit SDS Aufnahme wird in die Aufnahme am Bohrhammer gesteckt
Stärken
• Definierte Bohrlochtiefe für eine einfache und zuverlässige Bohrlocherstellung für den FSU
• Robuster Vollhartmetallkopf für eine hohe Nutzungsdauer
• Zentrierspitze für eine einfache Positionierung
Anwendungen
• Stahlbeton
• Beton
• Vollziegel
• Kalksandstein
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 155 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Schnittlänge | 155 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage