Referenzen
Rubix-DE:66200101, 9674720101
Rubix:1677301
Hersteller:9674720101

Produktdetails : 9674720101 Ansatzfeile 100mm Hieb 0
Ansatzfeile 100mm Hieb 0 PFERD
Ansatzfeile, flachstumpf Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Ansatzfeile, flachstumpf Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Querschnitt | 13x3 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
