SOBWN 10 (SANKYO) Anlaufscheibe, selbstschmierend ohne Befestigungsbohrungen
Anlaufscheibe SANKYO
Siehe technische InformationenReferenzen
Sankyo:SOBWN 10
Rubix:422036




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : SOBWN 10 (SANKYO) Anlaufscheibe, selbstschmierend ohne Befestigungsbohrungen
Anlaufscheibe
Anlaufscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen