Referenzen
Igus:XTM-4874-020
Rubix:338568


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : XTM-4874-020 Anlaufscheibe iglidur X
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen