Produktdetails : GTM-6290-020 Anlaufscheibe iglidur G
Iglidur G Anlaufscheibe, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Anlaufscheibe, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Werkstoff
Kunststoff
Zolltarifcode
84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04€exkl. MwSt.
/ Stück
7,19€inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
6,04€exkl. MwSt./ Stück
10 bis 24
4,09€exkl. MwSt./ Stück
25 bis 49
3,01€exkl. MwSt./ Stück
50 bis 99
2,48€exkl. MwSt./ Stück
100 bis 199
2,23€exkl. MwSt./ Stück
200 bis 499
2,11€exkl. MwSt./ Stück
500 bis 999
1,82€exkl. MwSt./ Stück
1000 bis 2499
1,49€exkl. MwSt./ Stück
2500 und mehr
1,31€exkl. MwSt./ Stück
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an