Referenzen
Fischer:519427
Rubix:2982401
Hersteller:FIS A M20 x 1.000 R
EAN:4048962161700






Produktdetails : FIS A M20X1000 R Ankerstange
Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A.
• Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung
• In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton
• Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten
• nicht rostender Stahl für den Außenbereich
• Meterware zum bedarfsgerechten ablängen
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Funktion:
• Die Ankerstange FIS A ist für Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet
• Die Ankerstange FIS A wird von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund in das Bohrloch eingesetzt
Stärken
• Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht
• Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten
• Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel
• Erste dynamische Lastangaben in einer ETA für die Verankerung leichter dynamischer Lasten mit Gewindestangen im gerissenen und ungerissenen Beton in Verbindung mit Injektionsmörtel FIS SB und Reaktionspatrone RSB
Anwendungen
• Zugelassene Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS EB II, FIS V Plus, FIS VL und FIS V Zero
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1000x20x20 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 20680 g |
| Durchmesser der Bohrung | 24 mm |
| Nutzlänge | 1000 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fis a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.006,64 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.197,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
1000 mm