FWS II - A 280 Wetterschalen-Sanieranker
Wetterschalen-Sanieranker FWS II
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:577082
Rubix:3834169
Hersteller:FWS II - A 280
EAN:4048962556223





Produktdetails : FWS II - A 280 Wetterschalen-Sanieranker
Die wirtschaftliche Lösung für die Sanierung dreischichtiger Außenwandplatten.
• Hohe Quertragfähigkeit durch großen Bolzendurchmesser. Dadurch werden weniger Sanierungsanker pro Platte benötigt
• Schnelle Montage: Bohrloch kann mit handelsüblichen Diamantbohrkronen in einem Arbeitsgang erstellt werden. Das spart Kosten
• Einbau bereits ab 50 mm Tragschichtdicke
• Bauaufsichtliche Zulassung
• Neues Bemessungskonzept für eine sichere und wirtschaftliche Bemessung
Der fischer Wetterschalen-Sanieranker FWS II ist ein System zur nachträglichen Sicherung von dreischichtigen Außenwandplatten aus Beton. Das System besteht aus dem Wetterschalen-Sanieranker FWS II aus nicht rostendem Stahl und dem fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus. Der FWS II wird mit dem Injektionsmörtel in der Tragschicht in die Wetterschale eingemörtelt. Dabei schützt die Kunststoffummantelung die Dämmung vor dem Eindringen des Mörtels.
Funktion:
• Der Wetterschalen-Sanieranker FWS II kann mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS VS Plus oder FIS VW Plus in die Tragschicht und in die Wetterschale eingemörtelt werden
• Die rote Kunststoffummantelung schützt die Dämmung vor dem Eindringen des Mörtels
• Die korrekte Verfüllung des Ankers mit der Wetterschale ist über Kontrollöffnungen am Ankerkopf sichtbar
Stärken
• Aufgrund des großen Ankerdurchmessers erreicht der FWS II eine hohe Quertragfähigkeit. Das reduziert die Anzahl der benötigten Sanierungsanker pro Platte auf ein Minimum und spart somit Kosten
• Das Bohrloch kann mit handelsüblichen Diamantbohrkronen in einem Arbeitsgang erstellt werden. Dadurch wird ein schneller Arbeitsfortschritt erreicht
• Der Einbau ist bereits ab einer Tragschichtdicke ≥ 80 mm zugelassen
• Die Zulassung mit neuem Bemessungskonzept ermöglicht eine sichere und wirtschaftliche statische Berechnung und macht Belastungen aus Temperaturänderungen nachweisbar
Anwendungen
• Für die nachträglichen Sicherung von dreischichtigen Außenwandplatten
• Ertüchtigung von Außenwandplatten für eine zusätzliche Außendämmung
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 280 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fws ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.021,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
1.215,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage