Referenzen
Fischer:519396
Rubix:2982391
Hersteller:FIS A M10 x 200 8.8
EAN:4048962161397





Produktdetails : FIS A M10X200 8.8 ZN Ankerstange
Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A.
• Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung
• In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton
• Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Funktion:
• Die Ankerstange FIS A ist für Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet
• Die Ankerstange FIS A wird von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund in das Bohrloch eingesetzt
Stärken
• Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht
• Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten
• Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel
• Erste dynamische Lastangaben in einer ETA für die Verankerung leichter dynamischer Lasten mit Gewindestangen im gerissenen und ungerissenen Beton in Verbindung mit Injektionsmörtel FIS SB und Reaktionspatrone RSB
Anwendungen
• Zugelassene Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS EB II, FIS V Plus, FIS VL und FIS V Zero
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 255x90x67,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1163 g |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nutzlänge | 200 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fis a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,84 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
200 mm