Schnellspanner Kipp K0103.04032, Werkstoff: Stahl
Andruckspindel mit aufvulkanisiertem Neoprendruckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0103.04032
Rubix:153302
EAN:4059245036158



Dokumente
Produktdetails : K0103.04032 Andruckspindel mit Druckstück, Stahl
Werkstoff: Gewindespindel, Scheiben und Muttern Stahl. Druckstück Neopren.Ausführung: Gewindespindel und Scheiben verzinkt, Muttern brüniert.Bestellbeispiel: K0103.05038Hinweis: Die Andruckspindel K0103.04032 wird mit einer Mutter geliefert.
Andruckspindel mit aufvulkanisiertem Neoprendruckstück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen